曜日別特売

ダイヤモンドホイール”ウェーブレーザー”(乾式)

ダイヤモンドホイール”ウェーブレーザー”(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

波型チップ形状(レーザー溶接(によりスムーズに被削材に喰いつきます。
切断面の仕上がりが優れています。
230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。

用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
材質
台金:合金鋼(SAE4130)、チップ:ダイヤ砥粒他
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
6
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164580WL355305124-54224300336030.5
¥69,740
¥54,980
¥60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
06164756WL355254124-54314300336025.4
¥69,740
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164948WL30520124-511250002.730420
¥50,710
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする