ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式) ウェーブタイプ
経済性重視のバリュータイプです。
切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です。
- 用途
- コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
より美しい仕上がりに。
- トラスコ品番
- 375-9130
- 材質
- 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 14500
- 刃厚(mm)
- 2
- 付属リング穴径(Φmm)
- 15
- 外径(mm)
- 105
- 穴径(mm)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チップ高さ(mm)
- 8
- 内容量
- 1枚
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ
















