曜日別特売

ダイヤモンドホイール”切断王”(乾式) ウェーブタイプ

ダイヤモンドホイール”切断王”(乾式) ウェーブタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

納得の低価格で「コストパフォーマンス」と充実のバリエーションです。
より美しい仕上がりを目指す方に最適なウェーブタイプです。(セグメントタイプ比)

用途
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。
より美しい仕上がりに。
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
刃厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
付属リング穴径(Φmm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164492WA125272-6424122002012722
¥8,360
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06164571WA105272-6416145001510520
¥4,590
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする