曜日別特売

ダイヤモンドカップホイール 面研くん(シングルタイプ)

ダイヤモンドカップホイール 面研くん(シングルタイプ) - NORITAKE(ノリタケ)

コンクリート製品を中心とした各種建材の仕上げ用です。
経済性を追求した、切れ味重視のカップホイールです。
付属カラーで穴径調節が可能です。

用途
研削用。
ディスクグラインダ用。
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレートに。
その他
付属カラー:15
トラスコ品番
813-6670
厚さ(mm)
20
タイプ
シングル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(mm)
102
穴径(mm)
20
内容量
1箱(5枚)
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061505373H6CSG04D6510
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする