CPS151/4B ライトカップリング CPS PISCO(ピスコ) 82634575

CPS151/4B ライトカップリング CPS PISCO(ピスコ) 82634575
CPS151/4B ライトカップリング CPS PISCO(ピスコ) 82634575

ライトカップリング CPSCPS151/4B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・適合チューブ外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
560-1586
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6.35
注文コード
82634575
品番
CPS151/4B
参考基準価格(税別)¥792販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
片手操作で着脱可能です。
プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。
他社のカップリングと互換性有ります。
外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。

トラスコ品番
560-1586
色
ブラック
有効断面積(mm2)
15
形状
ソケット
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6.35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする