BAUHAUS(マツ六)
レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901
レバー用替ラッチになります。
バックセット35ミリの替ラッチ商品です。
トラスコ品番
717-3029
材質
レバー:樹脂、丸座:ステンレス
色
シルバー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
バックセット(mm)
35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615849
7010901
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください