BAUHAUS(マツ六)
レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82615849
品番
7010901
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
レバー用替ラッチになります。
バックセット35ミリの替ラッチ商品です。
トラスコ品番
717-3029
材質
レバー:樹脂、丸座:ステンレス
色
シルバー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
バックセット(mm)
35