BAUHAUS(マツ六)
レバー用替ラッチ 50ミリ 7010906
レバー用替ラッチになります。
バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
トラスコ品番
717-3063
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:レバー
バックセット(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629578
7010906
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください