BAUHAUS(マツ六)
レバー用替ラッチ 50ミリ 7010906
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82629578
品番
7010906
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
レバー用替ラッチになります。
バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
トラスコ品番
717-3063
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:レバー
バックセット(mm)
50