曜日別特売

レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907

レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907 - BAUHAUS(マツ六)レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907 - BAUHAUS(マツ六)

バックセット60ミリの替ラッチ商品です。
レバー用替ラッチになります。

トラスコ品番
717-3061
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
バックセット(mm)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826267787010907
¥2,060
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする