曜日別特売
7010907 レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907 BAUHAUS(マツ六) 82626778

7010907 レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907 BAUHAUS(マツ六) 82626778
7010907 レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907 BAUHAUS(マツ六) 82626778

レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82626778
品番
7010907
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バックセット60ミリの替ラッチ商品です。
レバー用替ラッチになります。

トラスコ品番
717-3061
材質
亜鉛ダイキャスト
シルバー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
バックセット(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする