LEC-5BK レーザークロス三脚 5ブラック ムラテックKDS 82628108

LEC-5BK レーザークロス三脚 5ブラック ムラテックKDS 82628108
LEC-5BK レーザークロス三脚 5ブラック ムラテックKDS 82628108
LEC-5BK レーザークロス三脚 5ブラック ムラテックKDS 82628108

レーザークロス三脚 5ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82628108
品番
LEC-5BK
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
耐久性が高く、屋外の建築現場や測量作業での使用が可能です。
収納時640ミリメートル、重量1.3キログラムで軽量のため現場への持ち運びに便利です。
専用ショルダーケース付きで運搬がスムーズに行えます。

用途
レーザー墨出し器を使用してのレベル出しに。
レーザー墨出器の支持台に。
水平、垂直ラインの基準設定作業での安定した土台に。
建築、土木工事現場での測量、墨出し作業に。
トラスコ品番
702-2462
セット内容
専用ソフトケース
材質
アルミニウム、合金鋼
寸法(mm)
縮長~全長:654
ねじ径
654
ねじ径(inch)
5/8inch

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする