水本機械製作所
ワイヤーフックBFTN型
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-5113
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
65
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
27
寸法R(mm)
12.5
寸法H2(mm)
22
寸法R2(mm)
5
H(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621519
A-2499
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください