PISCO(ピスコ)
ワンタッチ継手 チューブフィッティングロング
POC801L50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82634977
品番
POC801L50
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
8種類の長さから選択可能。
取付け場所が狭い場合や取付ピッチが狭い場合に最適。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
559-6826
材質
◎金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、開放リング:POM、シールゴム:NBR
形状
六角穴付ストレート
全長(mm)
50
適合チューブ外径(Φmm)
Φ8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/8
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。