ムラテックKDS
三脚用延長ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6台)
注文コード
82613101
品番
EP-01
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に使用できます。
ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能です。
用途
軽天工事などレーザー墨出器を使用した高い場所の基準出し作業に。
トラスコ品番
148-2998
材質
アルミニウム
長さ(mm)
収納:810
寸法(inch)
定芯棹:5/8