一般鋼管用Uボルト ナット付

一般鋼管用Uボルト ナット付 - HI-LEAD一般鋼管用Uボルト ナット付 - HI-LEAD一般鋼管用Uボルト ナット付 - HI-LEAD

ナット付なのですぐに使用できます。
安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。

セット内容
三価(白)メッキ1種ナット2個付
材質
材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964932UBN-16X125674-4860175M16139.860
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965939UBN-08X020674-486248M827.224
¥162
¥109
¥120(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966876UBN-10X200674-3370250M10216.350
¥1,874
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする