BAUHAUS(マツ六)
丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908
バックセット90ミリの替ラッチ商品です。
水周りでもお使いできます。
トラスコ品番
717-3050
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
タイプ
錠:丸玉
寸法
フロント:25.3×59
バックセット(mm)
90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612988
7010908
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください