7010908 丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908 BAUHAUS(マツ六) 82612988

7010908 丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908 BAUHAUS(マツ六) 82612988
7010908 丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908 BAUHAUS(マツ六) 82612988

丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82612988
品番
7010908
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

バックセット90ミリの替ラッチ商品です。
水周りでもお使いできます。

トラスコ品番
717-3050
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
タイプ
錠:丸玉
寸法
フロント:25.3×59
バックセット(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする