曜日別特売

丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904

丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904 - BAUHAUS(マツ六)丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904 - BAUHAUS(マツ六)

バックセット65ミリの戸襖用替ラッチ商品です。
ゲート製品の戸襖錠専用タイプです。

トラスコ品番
717-3072
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
サイズ
フロント:19×48
タイプ
錠:戸襖
バックセット(mm)
65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826085517010904
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする