BAUHAUS(マツ六)
丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82608551
品番
7010904
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バックセット65ミリの戸襖用替ラッチ商品です。
ゲート製品の戸襖錠専用タイプです。
トラスコ品番
717-3072
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
サイズ
フロント:19×48
タイプ
錠:戸襖
バックセット(mm)
65