曜日別特売
AG45-N150 内径用ロングノズル 栗田製作所 82617057

 

AG45-N150 内径用ロングノズル 栗田製作所 82617057
AG45-N150 内径用ロングノズル 栗田製作所 82617057
AG45-N150 内径用ロングノズル 栗田製作所 82617057
AG45-N150 内径用ロングノズル 栗田製作所 82617057
AG45-N150 内径用ロングノズル 栗田製作所 82617057

内径用ロングノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ノズル長(mm)170
内容量1本注文コード82617057品番AG45-N150
参考基準価格(税別)¥1,545販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ワーク内径の切子飛ばしに最適です。

トラスコ品番
535-5626
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1220)
ノズル長(mm)
170
パイプ径(Φmm)
50
ノズル口径(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル取付口
G1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする