曜日別特売
K-60 安全長脚絆 マジック式 荘快堂 82638066

K-60 安全長脚絆 マジック式 荘快堂 82638066
K-60 安全長脚絆 マジック式 荘快堂 82638066
K-60 安全長脚絆 マジック式 荘快堂 82638066

安全長脚絆 マジック式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82638066
品番
K-60
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

より安全・安心な作業のために!
危険な作業機具による切創・衝撃に強い!
ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比)
地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。
山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。
チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。

仕様
ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
色
黒
サイズ
中
タイプ
安全長脚絆マジックタイプ
ふくらはぎ周り(cm)
37~41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする