JOB Master
水平器
建柱作業の効率と精度を高めます。
前後左右の傾斜を上部の丸型気泡管で確認することが出来ます。
付属の取付バンドで電柱に簡単に装着することが出来ます。
用途
電柱の鉛直出しに
付属品
取付バンド
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂、ゴム
長さ(mm)
110
厚さ(mm)
82
色
気泡管:レッド
高さ(mm)
125
タイプ
気泡管:丸型アクリル
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614318
DL75
656-6739
グリーン
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630540
DL100
656-6738
オレンジ
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください