曜日別特売
DL100 水平器 JOB Master 82630540

 

DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540
DL100 水平器 JOB Master 82630540

水平器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
656-6738
注文コード
82630540
品番
DL100
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

建柱作業の効率と精度を高めます。
前後左右の傾斜を上部の丸型気泡管で確認することが出来ます。
付属の取付バンドで電柱に簡単に装着することが出来ます。

用途
電柱の鉛直出しに
トラスコ品番
656-6738
色(本体)
オレンジ
付属品
取付バンド
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂、ゴム
長さ(mm)
110
厚さ(mm)
82
色
気泡管:レッド
高さ(mm)
125
タイプ
気泡管:丸型アクリル
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする