曜日別特売

組立式収納庫 ブラウン

組立式収納庫 ブラウン - 平和工業

大容量の約200Lサイズ! ガーデニング用品やアウトドア用品の収納、ベランダ、庭の整理に。
一時保管のゴミ箱や、簡易物置として活用できます。
耐荷重140kgの頑丈さで、重たいものも気にせず収納できます。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
14.6
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×530×560
内容量
1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637996-
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする