耐切創アームカバーHPA400GT

耐切創アームカバーHPA400GT - 赤尾

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性と接触冷感性があります。
ブラックカラーで引き締まって見えます。

トラスコ品番
427-3487
材質
ポリエチレン(PE)、ナイロン、ポリエステル
厚さ(mm)
1.3
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
10.5、手首:9.5
長さ(cm)
32
耐切創性
3/B
上腕周り(cm)
26、(下部)22
腕幅(cm)
10
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605008920425
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする