曜日別特売

耐切創シリコンコート 5双組

耐切創シリコンコート 5双組 - 丸和ケミカル耐切創シリコンコート 5双組 - 丸和ケミカル耐切創シリコンコート 5双組 - 丸和ケミカル

HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。
シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。
長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。

用途
切創リスクのある作業に。
材質
繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン
厚さ(mm)
1.4
色
グレー
ゲージ数
13
内容量
1組(5双)
注意
※耐切創性に優れた素材を使用しておりますが、絶対的な安全を保証するものではございません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
規格
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826030754950-S705-6144S【EN388 2016】D、【EN388 2003】5217
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
826046154950-LL705-6146LL【EN388 2003】5、【EN388 2016】D249
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
826069254950-M705-6153M【EN388 2003】5、【EN388 2016】D227.5
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする