4950-S 耐切創シリコンコート 5双組 丸和ケミカル 82603075

耐切創シリコンコート 5双組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1組(5双)注文コード82603075品番4950-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。
シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。
長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。

用途
切創リスクのある作業に。
トラスコ品番
705-6144
サイズ
S
規格
【EN388 2016】D、【EN388 2003】5
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
材質
繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン
厚さ(mm)
1.4
グレー
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
注意
※耐切創性に優れた素材を使用しておりますが、絶対的な安全を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする