耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 足カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82608097
品番
TS-890
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。

用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設
トラスコ品番
691-4612
材質
表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め部:マジックテープ
厚さ(mm)
10
色
黄色・イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
35
全長(cm)
34
耐切創性
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする