横浜油脂工業(Linda)
車内消臭剤 エージーイレーサー車内用
車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です
嫌なニオイをすばやく消臭します。
作業時間13分です。
簡単・短時間の施工で汗やタバコのニオイを素早く除去し、快適な車内環境と取り戻します。
用途
車内の消臭・抗菌に。
仕様
安衛法 表示通知:該当
トラスコ品番
690-7310
材質
成分:銀系抗菌消臭剤、エタノール、DME
PRTR法
該当
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605726
EZ21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください