使用例画像1
横浜油脂工業(Linda)
車内消臭剤 エージーイレーサー車内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82605726
品番
EZ21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です
嫌なニオイをすばやく消臭します。
作業時間13分です。
簡単・短時間の施工で汗やタバコのニオイを素早く除去し、快適な車内環境と取り戻します。
用途
車内の消臭・抗菌に。
仕様
安衛法 表示通知:該当
トラスコ品番
690-7310
材質
成分:銀系抗菌消臭剤、エタノール、DME
PRTR法
該当