曜日別特売

ダブルステンレスボトル350

ダブルステンレスボトル350 - コールマンジャパンダブルステンレスボトル350 - コールマンジャパンダブルステンレスボトル350 - コールマンジャパンダブルステンレスボトル350 - コールマンジャパンダブルステンレスボトル350 - コールマンジャパン

保冷保温効果が高く、持ち運びに便利なステンレス真空ボトル
ステンレス真空ボトルで高い保冷保温能力
持ち運びに便利なハンドルつき
牛乳瓶形状で、360度どこからでも飲みやすい
家庭用氷も入る
パーツが少なくお手入れ簡単

材質
本体/ステンレス ハンドル/ポリプロピレン
サイズ
約Φ7x22cm
容量
約350ml
質量(g)
約250
保温効力(℃)
68℃以上(6時間)
保冷効力(℃)
7℃以下(6時間)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667360オレンジ(127626)オレンジ
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
82667369デイドリーム(127602)デイドリーム
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
82667396ブラック(127619)ブラック
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする