曜日別特売
デイドリーム(127602) ダブルステンレスボトル350 コールマンジャパン 82667369

デイドリーム(127602) ダブルステンレスボトル350 コールマンジャパン 82667369
デイドリーム(127602) ダブルステンレスボトル350 コールマンジャパン 82667369
デイドリーム(127602) ダブルステンレスボトル350 コールマンジャパン 82667369

ダブルステンレスボトル350

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色デイドリーム
内容量1個注文コード82667369品番デイドリーム(127602)
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

保冷保温効果が高く、持ち運びに便利なステンレス真空ボトル
ステンレス真空ボトルで高い保冷保温能力
持ち運びに便利なハンドルつき
牛乳瓶形状で、360度どこからでも飲みやすい
家庭用氷も入る
パーツが少なくお手入れ簡単

色
デイドリーム
材質
本体/ステンレス ハンドル/ポリプロピレン
サイズ
約Φ7x22cm
容量
約350ml
質量(g)
約250
保温効力(℃)
68℃以上(6時間)
保冷効力(℃)
7℃以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする