オフィスマイン
MB―2、MB―3用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
82678210
品番
MB2-P50-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
MB-2・MB-3用 標準付属のドライブローラーです。
トラスコ品番
710-1809
適合機種
MB-2 MB-3
材質
ネオプレンスポンジ黒 鉄
全長(mm)
50
品名
30Φx50L
径(Φmm)
ホイール:30
ベルト寸法(mm)
50×235
ホース取付口
Rc1/4