代表画像
NCA
”アストラディスク” マジックタイプ穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
150
150
400
180
320
100
240
120
80
600
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82676119
品番
AND-D2AD-001869A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
701-3372
粒度
150
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:無
危険物の類別
非危険物