曜日別特売

エアーフィットパンツ

エアーフィットパンツ - バートル

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。

トラスコ品番
700-8629
ホワイト
サイズ
XL
タイプ
袖丈:タイツ
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
92~102
内容量
1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826741504073-29-XL
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする