KM-100-1 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON 82676365

KM-100-1 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON 82676365
KM-100-1 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON 82676365
KM-100-1 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON 82676365

熊よけスプレー 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82676365
品番
KM-100-1
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。
天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。

用途
登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。
熊や猛獣の忌避に。
適合
対象生物:熊及び猛獣
トラスコ品番
715-9216
材質
成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール
幅(mm)
45
容量(mL)
100
高さ(mm)
120
奥行(mm)
45
容量(g)
108
噴射距離(m)
3~4(無風時)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
水溶性
効果
持続目安:20秒
注意
※熊や猛獣を寄せ付けない忌避効果であり駆除はできません。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※強い刺激性の噴射気体を吸い込まないよう、必要に応じて保護マスクを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする