送風機 プレート耐熱
プレート型電動送風機(耐熱型)です。
- 用途
- 集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
- その他
- 吸込口ダンパなし
- モーター
- 全閉外扇,自社製IE3トップランナーモータ搭載
- 電源電圧(V)
- 三相200
- 吸気温度(℃)
- 【連続】~250
- 吐出口外径(Φmm)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※屋内専用※最高吸気温度250度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ























