曜日別特売
TN6TBP 送風機 プレート耐熱 淀川電機製作所 82673398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送風機 プレート耐熱

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は最大風量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
30(50Hz)/35(60Hz)
注文コード
82673398
品番
TN6TBP
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

プレート型電動送風機(耐熱型)です。

用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
質量(kg)
41
最大静圧(kPa)
1.91(50Hz)/2.75(60Hz)
最大風量(m3/min)
30(50Hz)/35(60Hz)
その他
吸込口ダンパなし
モーター
全閉外扇,自社製IE3トップランナーモータ搭載
電源電圧(V)
三相200
吸気温度(℃)
【連続】~250
吐出口外径(Φmm)
150
注意
※屋内専用
※最高吸気温度250度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,300/税込¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする