バートル
防寒ジャケット5050
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ミルスグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82675489
品番
5050-35-XXL
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
トラスコ品番
685-2722
色
ブラック
材質
表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
サイズ
XXL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
74
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。