日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82682051
品番
101100171010200
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×30
適合配管径(Φmm)
114
管径
100A
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。