曜日別特売
101100123040500 らく吊VP-X 日栄インテック 82683645

らく吊VP-X101100123040500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)22
内容量1個注文コード82683645品番101100123040500
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上

用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
22
管径
16A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする