曜日別特売

補修用布テープ テサ53799

補修用布テープ テサ53799 - tesa(テサ/テサテープ)補修用布テープ テサ53799 - tesa(テサ/テサテープ)

PEコーティングされた高級布テープです。
ミリタリー分野のタフな用途でも使用される強力な布テープです。

用途
梱包や結束、破損部分の補修や保護など、様々な用途に。
トラスコ品番
535-7125
材質
基材:PE抽出布、粘着剤:天然ゴム系
色
オリーブ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/10mm)
77
テープタイプ
手切れ可
内容量
1箱(18巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0253591153799-50-50-OL
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする