tesa(テサ/テサテープ)
補修テープ テサ4646
耐水性・耐候性に優れ、農業用ビニールやポリオレフィンフィルムの補修に適しています
用途
農業用ビニール、農業用POフィルムの補修に。
ビニールフィルム、POフィルムの補修に。
肥料袋の亀裂補修に。
透明素材への貼りつけに。
材質
基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系
色
透明
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
45
テープタイプ
切断にはカッターが必要
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02539901
4646-100-33
1箱(18巻)
535-7124
100
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02539971
4646-50-33
1箱(36巻)
535-7131
50
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください