曜日別特売

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
最大風量(m3/min)12
トラスコ品番453-0110
内容量1台注文コード82712221品番SHD-15J
参考基準価格(税別)¥764,900販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

空気を汚さないクリーンな熱風です。
電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。
ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。
24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。
風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。
外部端子をを本体に標準装備
設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。
インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。
ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。
プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。

用途
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。
様々な乾燥、除湿、加熱に。
トラスコ品番
453-0110
容量(kW)
15
幅(mm)
913
高さ(mm)
553
奥行(mm)
452
電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
常温~350
吸入口径(Φmm)
123
最大静圧(kPa)
1.6
吐出口径(Φmm)
123
消費電力(W)(50/60Hz)
15500
騒音値(dB)
77
最大風量(m3/min)
12
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする