空気を汚さないクリーンな熱風です。
電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。
ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。
24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。
風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。
外部端子をを本体に標準装備
設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。
インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。
ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。
プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。