鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- 質量(g)
- 120
- 寸法L(mm)
- 221
- 寸法H(mm)
- 50
- 寸法L1(mm)
- 192
- 寸法A(mm)
- 20
- 寸法C(mm)
- 9.4
- 寸法h(mm)
- 37
- 寸法R(mm)
- 5.3
- 寸法Lr(mm)
- 10
- 許容荷重(N)
- 1000
- 表面処理(本体)
- 静電塗装(つや消しレッド)
- ねじサイズ
- M5×12
- 寸法Lc(mm)
- 5
- 付属ねじ有無
- 有
- 内容量
- 1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ



























