※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M5
(並目)M5
(並目)M10
(並目)M8
寸法D(mm)
32
25
63
32
50
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82701800
品番
KSFS-32-M5-PF
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
質量(g)
14
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
32
寸法s(mm)
10
寸法Lf(mm)
min:7.5
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5