鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
・円形断面のステンレス取っ手。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・ショットブラストの美しい仕上げ。
・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- 質量(g)
- 820
- 寸法L(mm)
- 282
- 寸法H(mm)
- 90
- 寸法L1(mm)
- 250
- 寸法A(mm)
- 28
- 寸法D(mm)
- 32
- 寸法W(mm)
- 144
- 寸法M(mm)
- M10
- 寸法h(mm)
- 62
- 寸法Lf(mm)
- 17
- 許容荷重(N)
- 1000
- 付属ねじ有無
- 無
- 内容量
- 1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ



























