鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全33種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686786LZY-50-SKS-B-R-112177112501228
20,200
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686865LZY-50-SKS-B-L-8216882501228
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688211LZY-50-SKS-B-L-4215242501228
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688561LZY-50-SKS-B-L-102174102501228
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689945LZY-40-SKS-B-R-507850401024
18,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690600LZY-40-SKS-B-R-608160401024
18,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690636LZY-50-SKS-B-L-1214112501228
19,800
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691930LZY-40-SKS-B-L-908990401024
18,600
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692648LZY-50-SKS-B-R-3214932501228
19,800
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692657LZY-40-SKS-B-R-908990401024
18,600
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692815LZY-40-SKS-B-L-257425401024
18,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694109LZY-40-SKS-B-R-307530401024
17,900
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695789LZY-40-SKS-B-R-257425401024
18,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697006LZY-40-SKS-B-L-557955401024
18,100
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697390LZY-50-SKS-B-R-1214112501228
19,800
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697810LZY-50-SKS-B-L-7216472501228
20,200
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699298LZY-40-SKS-B-R-557955401024
18,100
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699806LZY-40-SKS-B-L-407740401024
18,100
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699989LZY-50-SKS-B-R-9217092501228
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700120LZY-50-SKS-B-L-5215752501228
19,800
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702466LZY-50-SKS-B-R-5215752501228
19,800
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702920LZY-40-SKS-B-R-407740401024
18,100
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703157LZY-40-SKS-B-R-207320401024
17,900
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704417LZY-50-SKS-B-L-6216062501228
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704749LZY-40-SKS-B-L-357635401024
17,900
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706070LZY-50-SKS-B-L-2214522501228
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706736LZY-40-SKS-B-L-758575401024
18,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707190LZY-50-SKS-B-R-2214522501228
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707725LZY-40-SKS-B-R-157215401024
17,900
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708581LZY-40-SKS-B-L-507850401024
18,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708608LZY-50-SKS-B-R-8216882501228
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710455LZY-40-SKS-B-L-207320401024
17,900
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710656LZY-50-SKS-B-L-9217092501228
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする